Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 417307
Kompakte tetninger
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:417307
Rubix:526498
Produsent:SK300 110 X 89 X 7,80 X 10,50 98 AU 928

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seals T18 SIMKO 300 110 X 89 X 7.8 / 10.5 mm 98 AU 928 / 80 NBR 709
Compact seal Simko 300 98 AU 928
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30,9 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Inner diameter | 89 mm |
| Høyde | 7.8 mm |
| Materiale | 98 au 928 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
