Flammehemmende undertøy Janus Clothing 4450186-886-XXL
Leggings wool - JanusPro Women
Se teknisk informasjonReferanser
Janus Clothing:4450186-886-XXL
Rubix:6461136
Produsent:4450186-886-XXL

Produktinformasjon : Longs, JanusPro Extra, Dame, svart, Str. XXL - 4450186-886-XXL
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | ull |
| Materiale | 68 % merinoull, 30 % modakryl, 2 % antistatisk fiber |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
