Flammehemmende undertøy Blåkläder Workwear 479610759900M
Undertøygenser Høy Hals, Flammehemmende (4796)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:479610759900M
Rubix:6264829
Produsent:479610759900M
EAN:7330509643471






Dokumenter
Produktinformasjon : Undertøygenser Høy Hals, Flammehemmende, 68% merinoull (4796), Svart, M - 479610759900M
Flammehemmende undertøy, topp med halvglidelås i høykvalitets merinoull. Toppkvalitet i forhold til materialer og utførelse garanterer alle kravene ved godt undertøy. Denne modellen har forlenget rygg og høy krage for god beskyttelse i kalde og vanskelige værforhold. I tillegg til ergonomisk passform og de beskyttende egenskapene, har undertøyet ulls evne til å holde på varmen i både våte og tørre forhold. Ideelt for både innendørs og utendørs bruk. Vask på 60ºC finvask. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 7,3 cal/cm².
68% ull, 30% modakryl, 2% antistatisk materiale, merino interlock, flammehemmende, 225 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Materiale | 68% merinoull, 30% modakryl, 2% antistat, merino interlock flamskyddande antistatisk, 225g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel