Flammehemmende undertøy Blåkläder Workwear 479410759900L
Undertøytrøye Flammehemmende, 68% merinoull (4794)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:479410759900L
Rubix:6383509
Produsent:479410759900L
EAN:7330509655887






Dokumenter
Produktinformasjon : Undertøytrøye Flammehemmende, 68% merinoull (4794), Svart, L - 479410759900L
Flammehemmende langundertøy i høykvalitets merinoull. Toppkvalitet i forhold til materiale og utførelse garanterer alle kravene for godt undertøy. I tillegg til en ergonomisk passform og de beskyttende kvalitetene, har undertøyet ulls evne til å holde på varmen i både våte og tørre forhold. Ideelt til både innendørs og utendørs bruk. Vask på 60ºC finvask. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 7,3 cal/cm².
68% ull, 30% modakryl, 2% antistatisk materiale, merino interlock, flammehemmende, 225 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Materiale | 68% merinoull, 30% modakryl, 2% antistat, merino interlock flamskyddande antistatisk, 225g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel