Flammehemmende undertøy Blåkläder Workwear 182627638900XXL
Boksershorts Dame Safe (1826)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:182627638900XXL
Rubix:6395559
EAN:7330509884997

Produktinformasjon : Boksershorts Dame Safe (1826), Marineblå, XXL - 182627638900XXL
Flammehemmende boksershorts dame. Sertifisert i henhold til EN ISO 14116 index 3/5H/40 og EN 1149-5.
57 % modakryl, 37 % bomull, 5 % elastan, 1 % andre fibre. 1x1 ribb, flammehemmende, antistatisk, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Materiale | boksershorts dame safe marineblå<br/>57 % modakryl, 37 % bomull, 5 % elastan, 1 % andre fibre. 1x1 ribb, flammehemmende, antistatisk, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel