Flammehemmende undertøy Janus Clothing 4450804-886-M
Boxer shorts - JanusPro Women
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Janus Clothing:4450804-886-M
Rubix:6458403
Produsent:4450804-886-M

Dokumenter
Produktinformasjon : JanusPro Extra boxer, Dame, M - 4450804-886-M - Janus
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | ull |
| Materiale | 68 % merinoull, 30 % modakryl, 2 % antistatisk fiber |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
