Referanser
Spartex:RONAERGOT25A4
Rubix:6419161
Produsent:04324250
EAN:4043377032751


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 432 Sikringsplader med stopknast A4 50X25X1,6
Washers with external tab A4 50X25X1,6 DIN 432
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 1.6 mm |
| Type | locking washers with lug |
| Standard | DIN 432 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
171,58 kr Eks. mva
/ pakke
214,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
25 mm
Ytter diameter (inch)
50 mm