Referanser
Erstattet ref.:CIRINT24A2
Spartex:CIRI24A0244
Rubix:6403177
Produsent:0472224
EAN:4043377040244


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 24 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 25.9 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 472 Låsringar för hål A1 24X - 0472224
Retaining rings for bores A1 24X DIN 472
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 24 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 25.9 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Tykkelse | 1.2 mm |
| Type | circlips for holes |
| Standard | DIN 472 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
785,22 kr Eks. mva
/ pakke
981,53 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
24 mm
Ytter diameter (inch)
25.9 mm