Referanser
Spartex:RON1L13A2
Rubix:6419293
Produsent:00932130
EAN:4043377012777


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 13 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 93 Låsbrickor med 1 tunga A2 30X13X1
Tabwashers with 1 tab A2 30X13X1 DIN 93
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 13 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Tykkelse | 1 mm |
| Type | tabwashers with 1 tab |
| Standard | DIN 93 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
675,17 kr Eks. mva
/ pakke
843,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
13 mm
Ytter diameter (inch)
30 mm