Avtrekkere Bahco 4521N-S

Kulelager innvendig avdrager

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:4521N-S
Rubix:426352
EAN:7314151839789
brand logo

Teknisk sammendrag

Antall klemmer/klør3
Inner kapasitet75 mm
Ekstern kapasitet27 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : AVTREKKER/EKSP 4521 40-75MM - 4521N-S


Avdragerskaftet har flere spor (1-4) som gir ensartet spredning langs omkretsen og sikker fjerning av kulelageret
For bruk med avdrager 4522 eller hammer 4523G eller 4524G

Egenskaper

•For extracting ball bearings from housings, ball bearing outer races, bushings and oil seals
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt780 g
Antall klemmer/klør3
Inner kapasitet75 mm
Ekstern kapasitet27 mm
Dybde100 mm
Uttreknings kraft4 t
Diameter27 mm
3 378,41 kr Eks. mva
/ stykk
4 223,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel