Referanser
Gedore:1.41/2
Rubix:6031117
Produsent:8109910
EAN:4036976103557



Dokumenter
Produktinformasjon : AVTREKKER SETT 1.38/2+1.38/CV+1.40/2 - 1.41/2 - 8109910 - GEDORE
Separator and puller set 1.38/2+1.38/CV+1.40/2 Set comprising separator, puller, and extension rods In sheet metal case
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 9000 g |
|---|---|
| Inner kapasitet | 115 mm |
| Ekstern kapasitet | 295 mm |
| Dybde | 295 mm |
| Diameter | 115 mm |
| Type | separator and puller set |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 374,24 kr Eks. mva
/ stykk
6 717,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
