Referanser
Gedore:1100 CT2-1.30
Rubix:6365995
Produsent:2836025
EAN:4010886939475

Dokumenter
Produktinformasjon : Internal exctractor set in 2/2 L-BOXX 136 module, 1100 CT2-1.30 - 2836025 - Gedore
Internal extractor assortment in 2/2 L-BOXX 136 module For internal Ø 12 - 35 mm For extremely-tightly-packed ball bearings, bearing races, bushings, and shaft seals Simmering® Sliding hammer 1.7 kg and counter-support brace 1100 CT2-1.30 to retrofit existing L-BOXX®es 136 With Check-Tool insert for quick check of completeness As tools are fully sunk in the foam, the equipped insert can be stacked Insert for use in drawers with min. dimensions 400 x 310 x 60 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5000 g |
|---|---|
| Antall klemmer/klør | 2 |
| Inner kapasitet | 35 mm |
| Dybde | 60 mm |
| Uttreknings kraft | 13 t |
| Diameter | 35 mm |
| Type | internal puller set |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 501,68 kr Eks. mva
/ stykk
9 377,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
