Referanser
Festo:KSV-PK-3
Rubix:482671
Produsent:7215
EAN:4052568001506

Dokumenter
Produktinformasjon : Påsticksnippel, KSV-PK-3 - 7215 - FESTO
Terminal plug KSV-PK-3 Nominal size=2,5 mm, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible, Corrosion resistance classification CRC=1, Pneumatic Connection=For tubing outside diameter 4 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 72x30x10 mm |
|---|---|
| Vekt | 5,58 g |
| Type | ksv and kdvf coupling plugs |
Vis UNSPSC/ECL@SS
563,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
704,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel