Tilbehør og deler til koblinger Festo GF-1/4-1/8
GF Rotary distributor
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:GF-1/4-1/8
Rubix:498499
Produsent:539291
EAN:4052568177454
Dokumenter
Produktinformasjon : Svivel, GF-1/4-1/8 - 539291 - FESTO
rotary Distributor GF-1/4-1/8 Single rotary Distributor, 1 input - 4 outputs. Nominal size=8 mm, Assembly Position=Any, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Standard flow rate 1-2.1 (6->0)=1730 l/min, Standard flow rate 1-2.X open (6->0)=4050 l/min
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | rotary distributor |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 602,59 kr Eks. mva
/ stykk
3 253,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel