Tilbehør og deler til koblinger Festo NPFC-R-G38-G14-FM
Reducing Nipple
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:NPFC-R-G38-G14-FM
Rubix:6402227
Produsent:8030317
EAN:4052568064198

Dokumenter
Produktinformasjon : Reduceringsnippel, NPFC-R-G38-G14-FM - 8030317 - FESTO
Reducing nipple NPFC-R-G38-G14-FM Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 32 g |
|---|---|
| Type | reducing nipple |
Vis UNSPSC/ECL@SS
172,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
215,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel