Referanser
Festo:L-PK-6
Rubix:485339
Produsent:150012
EAN:4052568030322

Dokumenter
Produktinformasjon : Vinklad slanganslutning, L-PK-6 - 150012 - FESTO
Barbed L-connector L-PK-6 With barbed fittings. Nominal size=5,3 mm, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Pneumatic Connection=PK-6, Materials note=Conforms to RoHS
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 100x60x20 mm |
|---|---|
| Vekt | 7,62 g |
| Type | cn |
Vis UNSPSC/ECL@SS
345,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
431,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel