Referanser
Festo:KS3-1/4-A
Rubix:496224
Produsent:531666
EAN:4052568047818

Dokumenter
Produktinformasjon : Snabbkoppling, KS3-1/4-A - 531666 - FESTO
Quick coupling plug KS3-1/4-A For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=4,95 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=581 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 27x18x18 mm |
|---|---|
| Vekt | 22,87 g |
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
| Materiale | nickel-plated brass (housing) |
| Profil | ks3 |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Vekt | 0.023 kg |
| Maks service trykk | 12 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
43,38 kr Eks. mva
/ stykk
54,22 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel