Referanser
Festo:KS3-1/8-A-R
Rubix:496225
Produsent:531667
EAN:4052568047825

Dokumenter
Produktinformasjon : Snabbkoppling, KS3-1/8-A-R - 531667 - FESTO
Quick coupling plug KS3-1/8-A-R With non-return valve for self-closing quick coupling connectors on both sides Nominal size=4,2 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible, Corrosion resistance classification CRC=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 25x10x10 mm |
|---|---|
| Vekt | 24,5 g |
| Tilkobling 1 | g 1/8 |
| Materiale | nickel-plated brass (housing) |
| Profil | ks3 |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Vekt | 0.032 kg |
| Maks service trykk | 12 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
108,93 kr Eks. mva
/ stykk
136,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel