Koplinger Festo KD4-CK-9

Coupling Socket

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:KD4-CK-9
Rubix:496206
Produsent:531640
EAN:4052568047641
KD4-CK-9 Quick coupling socket

Teknisk sammendrag

Tilkobling 1ck-9 push-in connector (with swivel nut)
Materialenickel-plated brass (housing);polypropylene (release sleeve)
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Kopplingsdosa, KD4-CK-9 - 531640 - FESTO


Quick coupling socket KD4-CK-9 Self-closing Nominal size=7,4 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1017 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)55x30x30 mm
Vekt71,65 g
Tilkobling 1ck-9 push-in connector (with swivel nut)
Materialenickel-plated brass (housing);polypropylene (release sleeve)
Profilkd4
Maks temperatur60 °C
Vekt0.071 kg
Maks service trykk12 bar
173,19 kr Eks. mva
/ stykk
216,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel