Metriske ringer - fjærskive Spartex RONFLEXB7,4A1.4310
Fjærskive form A, kuppelformet
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONFLEXB7,4A1.4310
Rubix:6418397
Produsent:0137207
EAN:4043377025425


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 7.4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 14 mm |
Produktinformasjon : DIN 137 Fjäderbrickor modell B, vågformade A1.4310 14X7,4X0,8
Wave spring washers type B A1.4310 14X7,4X0,8 DIN 137
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 7.4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 14 mm |
| Standard | DIN 137 |
| Type | elastic discs |
| Metrisk diameter | M7 |
| Tykkelse | 0.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 081,90 kr Eks. mva
/ pakke
15 102,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
7.4 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
14 mm
Metrisk diameter
M7