Referanser
Spartex:RONDELASS20,25X10A4
Rubix:6418593
Produsent:9219410
EAN:4043377340252


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 20.25 mm |
Produktinformasjon : Art. 9219 Säkerhetsbricka Form S A4 20,25X10X1,65 - 9219410
Z-type serrated conical spring washers type S A4 20,25X10X1,65
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 20.25 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | spring washers form s |
| Metrisk diameter | M10 |
| Tykkelse | 1.65 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 020,78 kr Eks. mva
/ pakke
2 525,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel