Referanser
Spartex:RONDELASM12,2X5A2
Rubix:6418621
Produsent:921725
EAN:4043377340139


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 12.2 mm |
Produktinformasjon : Art. 9217 Säkerhetsbricka Form M A2 12,2X5X1,24 - 921725
Z-type serrated conical spring washers type M A2 12,2X5X1,24
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 12.2 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | spring washers form m |
| Metrisk diameter | M5 |
| Tykkelse | 1.24 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
472,19 kr Eks. mva
/ pakke
590,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel