Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 406248
Komplett stempel
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:406248
Rubix:526264
Produsent:406248

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seal TDUOP AIR 63 X 16 X 22 / 23.5 mm 72 NBR 708
Complete piston TDUOP Air 80x14x25 72 NBR 708
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 119,75 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 63 mm |
| Inner diameter | 16 mm |
| Høyde | 22 mm |
| Materiale | 72 nbr 708 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel