Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24070165
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24070165
Rubix:527572
Produsent:EK 110 X 90 X 20 X 10 BI-NBR B4B246

Dokumenter
Produktinformasjon : Chevron Seal EK 110 X 90 X 20 / 10 mm BI-NBR B4B246
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 80 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Inner diameter | 90 mm |
| Høyde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
