Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24178464
Compact seals OMK-MR
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24178464
Rubix:527852
Produsent:24178464

Produktinformasjon : Piston seal Omegat OMK-MR 40 X 29 X 4 / 5.5 mm PTFE B602 / NBR
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Compact seal Omegat PTFE Bronze NBR
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4,8 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Inner diameter | 29 mm |
| Høyde | 4 mm |
| Materiale | ptfe b602 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel