Roterende fresefil Pferd Tools ZYAS 1225/6 Z3
Karbidfres HM ZYAS1225 3 6mm 12x25mm
Se teknisk informasjonReferanser
Pferd Tools:ZYAS 1225/6 Z3
Rubix:6015376
Produsent:21100506
EAN:4007220045145

Produktinformasjon : ZYAS 1225/6 Z3 PFERD
Cylindrical burr according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033. Shape ZYAS with cut on the circumference and end.Deburring
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Total lengde | 0 mm |
| Hode diameter | 12 mm |
| Scope | universal |
Vis UNSPSC/ECL@SS
906,24 kr Eks. mva
/ stykk
1 132,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
