Referanser
GISS Cutline:863181
Rubix:6342872
EAN:3660338177927


Teknisk sammendrag
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | ball nosed tree |
| Total lengde | 70 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : 863181 CARBIDE BUR F 12,7x25-6 BALL NOSED TREE-STEEL
Slipestift
CARBIDE BUR F 12,7x25-6 BALL NOSED TREE-STEEL
Specifically developed geometry to increase productivity on Steel components
Specifically developed geometry to increase productivity on Steel components
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | ball nosed tree |
| Total lengde | 70 mm |
| Hode diameter | 12.7 mm |
| Scope | rund oversikt |
| Kapasitet lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
808,34 kr Eks. mva
/ stykk
1 010,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig