Referanser
Bahco:G1625M06
Rubix:430175
EAN:7311518192648

Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM G1625M06 - G1625M06
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
For bearbeiding av flater med buet overgang
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
For bearbeiding av flater med buet overgang
Egenskaper
Tungsten Carbide Arch Pointed Nose Rotary Burrs for Metal
Bruksområder
Application areas encompass machining cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel, stainless steel, hardened steel, copper and aluminium.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 75 g |
|---|---|
| hale diameter | 6 mm |
| Total lengde | 70 mm |
| Hode diameter | 16 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 082,61 kr Eks. mva
/ stykk
1 353,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
