Referanser
Bahco:A0616C06
Rubix:421673
EAN:7311518023782

Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM A0616C06 - A0616C06
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av kanter og plane overflater
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av kanter og plane overflater
Egenskaper
Tungsten Carbide Cylindrical Rotary Burrs for Metal
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| hale diameter | 6 mm |
| Form på hode | round |
| Total lengde | 50 mm |
| Hode diameter | 6 mm |
| Kapasitet lengde | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
448,33 kr Eks. mva
/ stykk
560,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
