Innsats lager med set skrue PTN UC214, Ytter diameter (inch): 125 mm | Inner diameter: 70 mm | Bredde: 29 mm

Insert Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:UC214
Rubix:6368217
EAN:3660338467950
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde29 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Insert Bearing UC214 PTN


Chrome steel Insert bearings. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter and in most cases an extended inner ring

Egenskaper

The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Easy mounting units
Lubricated and sealed bearing

Bruksområder


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde29 mm
Type lagerklaringcn
Pakningto gummipakninger
Serieuc200
Materialechrome steel
Husstål
Hastighetsbegrensning2450 rpm
Smøringstypegrease
Total bredde kulelager74.6 mm
Basic static load, radial - C0r44800 N
Basic dynamic load, radial - Cr62100 N
Smøremiddelnlgi #2 lithium base grease
Vekt2.3 kg
5 610,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
7 013,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier