Innsats lager med set skrue RHP 1217-5/8G, Ytter diameter (inch): 40 mm | Bredde: 12 mm

Bearing Insert

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

RHP:1217-5/8G
Rubix:204157
Produsent:1217-5/8G R
EAN:00747023042708
brand logo

Teknisk sammendrag

Ytter diameter (inch)40 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 1217-5/8G RRS AR3P5 RHP


Self-Lube Bearing Inserts with Adapter Sleeves

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt100 g
Ytter diameter (inch)40 mm
Bredde12 mm
Serie1200g
Total bredde kulelager22.38 mm
Basic static load, radial - C0r4800 N
Basic dynamic load, radial - Cr9550 N
Vekt0.08 kg
583,51 kr Eks. mva
/ stykk
729,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier