Innsats lager med set skrue INA AY17-XL-NPP-B, Ytter diameter (inch): 40 mm | Inner diameter: 17 mm | Bredde: 22 mm

Radial insert ball bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

INA:AY17-XL-NPP-B
Rubix:168024
Produsent:0009082150000
EAN:4012802806847
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter17 mm
Ytter diameter (inch)40 mm
Bredde22 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : AY17-XL-NPP-B INA


Radial insert ball bearings AY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter17 mm
Ytter diameter (inch)40 mm
Bredde22 mm
Type lagerklaringcn
Pakningto gummipakninger
Serieay..-xl-npp-b
Materialesteel
Basic static load, radial - C0r4750 N
Basic dynamic load, radial - Cr10100 N
677,12 kr Eks. mva
/ stykk
846,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier