Referanser
Erstattet ref.:4971478
Roebuck:847039
Rubix:6256399
EAN:3660338076688

Dokumenter
Produktinformasjon : Innvendig Segerringtang 90 ° Ø Min / Maks 40-100 Mm
Standard: ISO 5256
Fully tempered chromium vanadium steel.
Hardness: 45HRC.
Non slip grip.
To insert and remove Inner Circlips (bore).
Fully tempered chromium vanadium steel.
Hardness: 45HRC.
Non slip grip.
To insert and remove Inner Circlips (bore).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Spiss form | buet |
|---|---|
| Spiss diameter | 2.3 mm |
| Lengde | 240 mm |
| Vekt | 245 g |
| Min. diameter | 40 mm |
| Maks diameter | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel