Referanser
Knipex:44 11 J2 SB
Rubix:368868
EAN:4003773011156



Produktinformasjon : Circlip Pliers - 44 11 J2 SB - Knipex
Låseringtang svart, forseilet med korrosjonsbeskyttelse 180 mm
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 250x84x87 mm |
|---|---|
| Spiss form | rett |
| Spiss diameter | 1.8 mm |
| Lengde | 230 mm |
| Vekt | 157 g |
| Maks diameter kapasitet | 60 mm |
| Min. diameter | 19 mm |
| Maks diameter | 60 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
237,45 kr Eks. mva
/ stykk
296,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel