Seegeringtenger Knipex 44 23 J11

Circlip Pliers

Se teknisk informasjon

Referanser

Knipex:44 23 J11
Rubix:368892
EAN:4003773042969
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde130 mm
Vekt89 g
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Circlip Pliers - 44 23 J11 - Knipex


44 23 J31 Circlip Pliers
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. DIN 5256 D; 90° angled jaws.
  • Size of bore: Ø 40 – 100 mm
  • Tips (diameter): Ø 2.3 mm
  • Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

    Teknisk informasjon


    Egenskaper
    Dimensjoner (L x B x H)147x50x31 mm
    Lengde130 mm
    Vekt89 g
    Min. diameter12 mm
    Maks diameter25 mm
    284,80 kr Eks. mva
    / stykk
    356,00 kr Inkl. mva
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel