Seegeringtenger Knipex 44 21 J11

Låseringtang for innvendige skiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Knipex:44 21 J11
Rubix:368884
EAN:4003773022886
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formbuet
Spiss diameter1.3 mm
Lengde130 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Låseringstang for innvendige låseringer m/90gr bøy 130mm - Knipex 44 21 J11


Låseringtang svart, forseilet med korrosjonsbeskyttelse 130 mm
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)147x48x31 mm
Spiss formbuet
Spiss diameter1.3 mm
Lengde130 mm
Vekt88 g
Maks diameter kapasitet25 mm
Min. diameter12 mm
Maks diameter25 mm
224,85 kr Eks. mva
/ stykk
281,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig