Seegeringtenger Knipex 44 21 J01

Låseringtang for innvendige skiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Knipex:44 21 J01
Rubix:368882
EAN:4003773040132
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formbuet
Spiss diameter0.9 mm
Lengde130 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Låseringstang Seegeringstang - 44 21 J01 - Knipex


Låseringtang svart, forseilet med korrosjonsbeskyttelse 130 mm
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)130x76x31 mm
Spiss formbuet
Spiss diameter0.9 mm
Lengde130 mm
Vekt88 g
Maks diameter kapasitet13 mm
Min. diameter8 mm
Maks diameter13 mm
224,85 kr Eks. mva
/ stykk
281,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel