Referanser
Festo:CRQSL-3/8-10
Rubix:489084
Produsent:162876
EAN:4052568072773

Teknisk sammendrag
| Materiale | high alloy stainless steel (housing);fpm (seal);high alloy stainless steel (releasing ring/tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, CRQSL-3/8-10 - 162876 - FESTO
Push-in L-fitting CRQSL-3/8-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 49,6 g |
|---|---|
| Materiale | high alloy stainless steel (housing);fpm (seal);high alloy stainless steel (releasing ring/tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 460,47 kr Eks. mva
/ stykk
1 825,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel