Innstikkskobling Festo QCK-1/8-PK-4-B

Bulkhead Quick Connector

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QCK-1/8-PK-4-B
Rubix:482950
Produsent:9425
EAN:4052568020743
QCK-1/8-PK-4-B Bulkhead quick connector

Teknisk sammendrag

Materialeanodised wrought aluminium alloy (union nut, connector);galvanised steel (nut)
Tilkobling 1g 1/8 in
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Skottförskruvning, QCK-1/8-PK-4-B - 9425 - FESTO


Bulkhead quick connector QCK-1/8-PK-4-B Female thread with sealing ring. Nominal size=3,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Pneumatic Connection=(* M10x1, * PK-4 with sleeve Nut), Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)100x60x20 mm
Vekt10,32 g
Materialeanodised wrought aluminium alloy (union nut, connector);galvanised steel (nut)
Tilkobling 1g 1/8 in
Profilqck
Tilkobling 26 mm
Maks temperatur60 °C
1 624,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 030,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel