Innstikkskobling Festo CN-1/8-PK-3

Barbed Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CN-1/8-PK-3
Rubix:483185
Produsent:11944
EAN:4052568021221
CN-1/8-PK-3 Barbed fitting

Teknisk sammendrag

Materialealuminium
Tilkobling 1g 1/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Rak påstickskoppling, CN-1/8-PK-3 - 11944 - FESTO


Barbed fitting CN-1/8-PK-3 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring Nominal size=2,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2,96 g
Materialealuminium
Tilkobling 1g 1/8
Tilkobling 24
278,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
348,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel