Kegleborrsett / konisk borsett Roebuck 853472
HSS trinnbor TIN - sett med 3 stk.
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Roebuck:853472
Rubix:6330849
EAN:3660338095726

Dokumenter
Produktinformasjon : HEE TIN STEP DRILL SET OF 3 - 853472 - Roebuck
For plater og tynne materialer opp til maks. 3 mm.
TiN-belegg for forlenget levetid + FJERNING av rustfrie stålplater.
Spiralformede spor for å lette trinnvis spissinntrengning.
Merkede diametre. Avgrading ved 60°. Sliping foran: 118°
Trippel flat overflatefesting for å optimalisere strammingen.
Made in France.
Også tilgjengelig per enhet
TiN-belegg for forlenget levetid + FJERNING av rustfrie stålplater.
Spiralformede spor for å lette trinnvis spissinntrengning.
Merkede diametre. Avgrading ved 60°. Sliping foran: 118°
Trippel flat overflatefesting for å optimalisere strammingen.
Made in France.
Også tilgjengelig per enhet
SETT MED 3 MULTI DIAMETRE TRINNBOR - HSS - TIN Antall elementer 3
Egenskaper
Avgrading ved 60° på verktøyhodet
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall elementer | 3 |
|---|---|
| Områder | 4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm |
| Overflatebehandling | tin |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 010,01 kr Eks. mva
/ stykk
3 762,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
