Referanser
Milwaukee:4932498263
Rubix:6453624
Produsent:4932498263
EAN:4058546521325

Produktinformasjon : Gjengetappbor HSSG 1/4 M5x57 - 4932498263 - MILWAUKEE
3-i-1 kombinasjons HSS-G bor: boring, gjenging og avgrading i én enkelt operasjon. Egnet for bruk med batteridrevne eller kablede driller. Mottak: 1/4" hex, E6.3. Slagfast: egnet for bruk med batteridrevne slagdriller når man holder seg til anbefalt borehastighet. Type: metrisk ISO-gjenge DIN 13. Egnet for boring i plast, stålplater og ulegert materiale opp til 800 N/mm². Bruk alltid egnet skjæreolje.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Skjæremateriale | hss |
|---|---|
| Min. diameter | 5 mm |
| Maks diameter | 5 mm |
| Diameter | 5 mm |
| Total lengde | 57 mm |
| Type hale | 1/4' hex (e6.3) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
182,37 kr Eks. mva
/ stykk
227,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
