Referanser
Bosch:2608597504
Rubix:360934
EAN:3165140107198

Produktinformasjon : KONFÖRSÄNKARE CYLINDRISK 6,3MM - 2608597504 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 125x60x10 mm |
| Vekt emballert | 10 g |
| Skjæremateriale | hss |
| Min. diameter | 5 mm |
| Maks diameter | 6.3 mm |
| Diameter | 6.3 mm |
| Hale | cylindrical |
Vis UNSPSC/ECL@SS
143,24 kr Eks. mva
/ stykk
179,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
