Referanser
Spartex:RIVTR6X20A4
Rubix:6425238
Produsent:066046 20
EAN:4043377052186

Produktinformasjon : DIN 660 Nitar med kullrigt huvud A4 6X - 066046 20
Round head rivets A4 6X DIN 660
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Diameter | 6 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
36 719,50 kr Eks. mva
/ pakke
45 899,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
20 mm
