Referanser
Spartex:RIVTR5X8A2
Rubix:6425262
Produsent:066025 8
EAN:4043377051523

Produktinformasjon : DIN 660 Nitar med kullrigt huvud A2 5X - 066025 8
Round head rivets A2 5X DIN 660
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Lengde | 8 mm |
| Diameter | 5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
17 151,56 kr Eks. mva
/ pakke
21 439,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
8 mm
