Referanser
PTN:H3138
Rubix:6351582
Produsent:857583
EAN:3660338128363




Dokumenter
Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H3138 PTN
The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 170 mm |
|---|---|
| Gjenger male | m190×3 |
| Bredde | 141 mm |
| Ytter diameter (inch) | 240 mm |
| Serie | h3100 |
| Materiale | steel |
| Vekt | 10.5 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 993,55 kr Eks. mva
/ stykk
7 491,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel