Referanser
FAG:H3052X-HG
Rubix:165387
Produsent:0191758760000
EAN:4012801311588

Produktinformasjon : H3052X-HG FAG
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 145x269x269 mm |
|---|---|
| Vekt | 15500 g |
| Inner diameter | 240 mm |
| Gjenger male | tr260x4 |
| Bredde | 21 mm |
| Ytter diameter (inch) | 310 mm |
| Serie | h..-hg |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
66 414,57 kr Eks. mva
/ stykk
83 018,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel