Referanser
FAG:H3260-HG
Rubix:165439
Produsent:0191773800000
EAN:4012801313315

Produktinformasjon : H3260-HG FAG
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 240x316,5x316,5 mm |
|---|---|
| Vekt | 34100 g |
| Inner diameter | 280 mm |
| Gjenger male | tr300x4 |
| Bredde | 112 mm |
| Ytter diameter (inch) | 380 mm |
| Serie | h..-hg |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
115 281,52 kr Eks. mva
/ stykk
144 101,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
