Adapterhylse SKF HA 3124

Adaptermuffe

Se teknisk informasjon

Referanser

SKF:HA 3124
Rubix:181396
Produsent:64331
EAN:7316570683196
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter106.363 mm
Gjenger malem120x2
Bredde88 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : HA 3124 SKF


Adapter sleeves are the most commonly used components for locating bearings with a tapered bore onto a cylindrical seat as they can be used on plain shafts or stepped shafts. They are slit and are supplied complete with a KM lock nut and a MB lock washer.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)110x164x164 mm
Vekt2900 g
Inner diameter106.363 mm
Gjenger malem120x2
Bredde88 mm
Ytter diameter (inch)155 mm
Serieha
Vekt3.1 kg
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel