Referanser
FAG:H320
Rubix:165437
Produsent:0167313100000
EAN:4012801217262

Produktinformasjon : H320 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 71x104x104 mm |
|---|---|
| Vekt | 1694 g |
| Inner diameter | 90 mm |
| Gjenger male | m100x2 |
| Bredde | 71 mm |
| Ytter diameter (inch) | 130 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 233,92 kr Eks. mva
/ stykk
4 042,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig